Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2450lm 3000K szabályozható ROMAO2 IP44 SN073716 - 95337

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2450lm 3000K szabályozható ROMAO2 IP44 SN073716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 2450 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759953379

Sonepar cikkszám

SN073716

Gyártói cikkszám

95337

Gyártói típuskód

95337

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

2450 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Külső átmérő:

500 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

160 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W 2450lm 3000K szabályozható ROMAO2