EGLO - Menny LED-es lpt 24W 3000K 2210lm fehér/krém Palomaro IP20 SN018565 - 93394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933944
Sonepar cikkszám
SN018565
Gyártói cikkszám
93394
Gyártói típuskód
93394
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Rendszer teljesítmény:
24 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
110 mm
Külső átmérő:
500 mm