Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2600lm 300x300mm FUEVA1 IP20 SN101244 - 32446

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2600lm 300x300mm FUEVA1 IP20 SN101244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759324469

Sonepar cikkszám

SN101244

Gyártói cikkszám

32446

Gyártói típuskód

32446

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

300 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

40 mm

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 24W 4000K 2600lm 300x300mm FUEVA1 IP20