Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 28W 3900lm 3000-6500K IP20 SN146740 - 75553

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 28W 3900lm 3000-6500K IP20 SN146740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 28 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3900 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146740

Gyártói cikkszám

75553

Gyártói típuskód

75553

Rendszer teljesítmény:

28 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3900 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

665 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

415 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

60 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 28W 3900lm 3000-6500K IP20