EGLO - Menny LED-es lpt 2x5,4W króm/szatin üveg FRES 2 IP20 SN003020 - 93885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1020 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938857
Sonepar cikkszám
SN003020
Gyártói cikkszám
93885
Gyártói típuskód
93885
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1020 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
65 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen