Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

EGLO - Menny LED-es lpt 30W 4000K 5400lm IP65 fehér SN193043 - 901552

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 30W 4000K 5400lm IP65 fehér SN193043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008606313389

Sonepar cikkszám

SN193043

Gyártói cikkszám

901552

Gyártói típuskód

901552

Menny LED-es lpt 30W 4000K 5400lm IP65 fehér