Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 33,5W 3000K 3900lm 43x43cm kristály FRANIA-S SN099367 - 97883

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 33,5W 3000K 3900lm 43x43cm kristály FRANIA-S SN099367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

827 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759978839

Sonepar cikkszám

SN099367

Gyártói cikkszám

97883

Gyártói típuskód

97883

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

430 mm

Szélesség:

430 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Lámpateljesítmény:

33.5-33.5 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

33.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3900-3900 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Menny LED-es lpt 33,5W 3000K 3900lm 43x43cm kristály FRANIA-S