Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 3x5,6W 1680lm 3000K Nebreda SN095142 - 96638

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3x5,6W 1680lm 3000K Nebreda SN095142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16.8 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759966386

Sonepar cikkszám

SN095142

Gyártói cikkszám

96638

Gyártói típuskód

96638

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16.8 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

440 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

75 mm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 3x5,6W 1680lm 3000K Nebreda