Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 3x8W 3000K 2700lm króm/fehér Selvina SN077746 - 96307

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3x8W 3000K 2700lm króm/fehér Selvina SN077746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 25.8 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759963071

Sonepar cikkszám

SN077746

Gyártói cikkszám

96307

Gyártói típuskód

96307

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

25.8 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

460 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

180 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 3x8W 3000K 2700lm króm/fehér Selvina