EGLO - Menny LED-es lpt 4x3W/GU10 matt üveg CABO+ff IP20 GT98589 - 92876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759928766
Sonepar cikkszám
GT98589
Gyártói cikkszám
92876
Gyártói típuskód
92876
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU10
Ház anyaga:
nemesacél
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Rendszer teljesítmény:
12 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szélesség:
290 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Hosszúság:
290 mm