Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 4x6W 3000K fehér/kristály 47x47cm Benalua IP20 SN071129 - 93574

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x6W 3000K fehér/kristály 47x47cm Benalua IP20 SN071129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759935740

Sonepar cikkszám

SN071129

Gyártói cikkszám

93574

Gyártói típuskód

93574

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

470 mm

Szélesség:

470 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 4x6W 3000K fehér/kristály 47x47cm Benalua