Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 5X4,5W 2400lm 3000K IP44 ROMENDO SN123568 - 94654

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 5X4,5W 2400lm 3000K IP44 ROMENDO SN123568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123568

Gyártói cikkszám

94654

Gyártói típuskód

94654

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

5

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

II

Effektív fényáram:

2400 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

320 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Hosszúság:

320 mm

Menny LED-es lpt 5X4,5W 2400lm 3000K IP44 ROMENDO