EGLO - Menny LED-es lpt 7,5W 3000K 560lm ezüst/fehér 200x200mm SN015669 - 93654
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759936549
Sonepar cikkszám
SN015669
Gyártói cikkszám
93654
Gyártói típuskód
93654
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 7,5W 3000K 560lm ezüst/fehér 200x200mm