EGLO - Menny LED-es lpt 8,2W 3000K 820lm fehér szögletes LED Giron IP20 SN032119 - 94597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 11 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945978
Sonepar cikkszám
SN032119
Gyártói cikkszám
94597
Gyártói típuskód
94597
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
11 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
218 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
218 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
60 mm
Falra szerelhető:
Igen