EGLO - Menny LED-es lpt 8,2W 820lm 17,5x21cm fehér dekor Grafik SN011676 - 94602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 820 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759946029
Sonepar cikkszám
SN011676
Gyártói cikkszám
94602
Gyártói típuskód
94602
Effektív fényáram:
820 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 8,2W 820lm 17,5x21cm fehér dekor Grafik