EGLO - Menny LED-es lpt 8,2W 820lm 17,5x21cm szatinfehér Grafik IP20 SN011675 - 94599
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 8.2 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 820 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945992
Sonepar cikkszám
SN011675
Gyártói cikkszám
94599
Gyártói típuskód
94599
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
8.2 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
820 lm
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
175 mm
Búra anyaga:
üveg opál
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
210 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 8,2W 820lm 17,5x21cm szatinfehér Grafik