Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 8x4,5W 3000K fehér/kristály 57x57cm Benalua IP20 SN071130 - 93575

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 8x4,5W 3000K fehér/kristály 57x57cm Benalua IP20 SN071130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759935757

Sonepar cikkszám

SN071130

Gyártói cikkszám

93575

Gyártói típuskód

93575

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

36 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

570 mm

Szélesség:

570 mm

Érintésvédelem:

II

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 8x4,5W 3000K fehér/kristály 57x57cm Benalua