Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti 4xGU10 2,5W LED szögletes 29x29 Cabo IP20 GT88348 - 30931

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti 4xGU10 2,5W LED szögletes 29x29 Cabo IP20 GT88348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

173 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759309312

Sonepar cikkszám

GT88348

Gyártói cikkszám

30931

Gyártói típuskód

30931

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

290 mm

Szélesség:

290 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Rendszer teljesítmény:

12 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti 4xGU10 2,5W LED szögletes 29x29 Cabo