EGLO - Mennyezeti 4xGU10 3W LED kr, szatén üveg kerek d:35cm Cabo IP20 GT95380 - 93107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759931070
Sonepar cikkszám
GT95380
Gyártói cikkszám
93107
Gyártói típuskód
93107
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
350 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
75 mm
Falra szerelhető:
Igen