Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 17,5W 3000K 1870lm mnikkel Ribas SN078990 - 96444

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 17,5W 3000K 1870lm mnikkel Ribas SN078990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 17.5 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759964443

Sonepar cikkszám

SN078990

Gyártói cikkszám

96444

Gyártói típuskód

96444

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

17.5 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

390 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

365 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

65 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 17,5W 3000K 1870lm mnikkel Ribas