Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 22W 3000K 2600lm 30x30cm króm IP44 Fueva1 SN073588 - 96059

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 22W 3000K 2600lm 30x30cm króm IP44 Fueva1 SN073588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759960599

Sonepar cikkszám

SN073588

Gyártói cikkszám

96059

Gyártói típuskód

96059

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

nélkül

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

II

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

22 W

Effektív fényáram:

2600 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Hosszúság:

300 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 22W 3000K 2600lm 30x30cm króm IP44 Fueva1