EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 24W 2500lm kr, fehér opál IP54 Lora SN031166 - 95002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP54
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759950026
Sonepar cikkszám
SN031166
Gyártói cikkszám
95002
Gyártói típuskód
95002
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP54
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
420 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 24W 2500lm kr, fehér opál IP54 Lora