Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 2x5,4W 1020lm 3000K IP44 króm/fh Wasao SN110355 - 94882

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 2x5,4W 1020lm 3000K IP44 króm/fh Wasao SN110355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 10.8 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1020 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110355

Gyártói cikkszám

94882

Gyártói típuskód

94882 Wasao

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

10.8 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1020 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

420 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

105 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

60 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Mennyezeti LED-es lpt 2x5,4W 1020lm 3000K IP44 króm/fh Wasao