Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x5,4W 1530lm 3000K króm/üveg Wasao IP20 SN084274 - 94467

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x5,4W 1530lm 3000K króm/üveg Wasao IP20 SN084274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16.2 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759944674

Sonepar cikkszám

SN084274

Gyártói cikkszám

94467

Gyártói típuskód

94467

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16.2 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

630 mm

Szélesség:

105 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

60 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lpt 2x60W E27 100cm Maserlo