EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 4x5,4W 3000K 2040lm krist íves Verdesca IP20 SN077442 - 93922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 21.6 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759939229
Sonepar cikkszám
SN077442
Gyártói cikkszám
93922
Gyártói típuskód
Verdesca
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
21.6 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Érintésvédelem:
II
Falra szerelhető:
Igen