EGLO - Mennyezeti lpt 2x60W E27 fehér üveg/csíkos 41x41cm Sabbio 1 IP20 SN012017 - 92914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759929145
Sonepar cikkszám
SN012017
Gyártói cikkszám
92914
Gyártói típuskód
92914
Rendszer teljesítmény:
120 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
410 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
410 mm
Falra szerelhető:
Igen