Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mozgásérzékelő 230V 180fokos IP44 fehér SN114017 - 97464

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Mozgásérzékelő 230V 180fokos IP44 fehér SN114017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. hatótávolság előre - 0 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 900 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114017

Gyártói cikkszám

97464

Gyártói típuskód

97464 Detect Me 3

Kivitel:

egyéb

Max. hatótávolság előre:

0 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

900 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

0 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

egyéb

Letapogatási szög:

160 °

Optimális szerelési magasság:

0 m

Max. hatótávolság oldalra:

0 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

0 m

Távvezérléssel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Védettség (IP):

IP44

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Kapcsolási zónák száma:

0

Max. bekapcsolási áram:

0 A

Vezérlőáram:

0 mA

Magasság:

100 mm

Mélység:

55 mm

Mozgásérzékelő 230V 180fokos IP44 fehér