EGLO - Mozgásérzékelő connect sensor IP44 SN110094 - 97475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110094
Gyártói cikkszám
97475
Gyártói típuskód
97475
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Max. bekapcsolási áram:
2.9 A
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
40 mm
Mozgásérzékelő connect sensor IP44