EGLO - Mozgásérzékelő IP44 360fokos fekete SN113988 - 97422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. hatótávolság előre - 0 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 900 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113988
Gyártói cikkszám
97422
Gyártói típuskód
97422
Kivitel:
egyéb
Max. hatótávolság előre:
0 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
900 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
0 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
egyéb
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
0 m
Max. hatótávolság oldalra:
0 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
0 m
Távvezérléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
0
Védettség (IP):
IP44
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
3-3 lx
Kapcsolási zónák száma:
0
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Vezérlőáram:
0 mA
Mélység:
55 mm
Átmérő:
90 mm