EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 16,47W 1600lm 3000K matt nikkel Fueva 1 SN086218 - 96408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1600 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759964085
Sonepar cikkszám
SN086218
Gyártói cikkszám
96408
Gyártói típuskód
96408 Fueva 1
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1600 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Süllyesztett LED-es lpt 16,47W 1600lm 3000K matt nikkel Fueva 1