Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 2,7W 360lm 4000K IP44 d:85mm Fueva1 SN112328 - 96164

MásolásMásolás
EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 2,7W 360lm 4000K IP44 d:85mm Fueva1 SN112328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 2.7 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 360 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112328

Gyártói cikkszám

96164

Gyártói típuskód

Fueva 96164

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

360 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház anyaga:

acél

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

85 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Beépítési átmérő:

74 mm

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Süllyesztett LED-es lpt 2,7W 360lm 4000K IP44 d:85mm Fueva1