EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 5,5W 4000K 700lm matt nikkel Fueva 1 SN058474 - 95467
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 700 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759954673
Sonepar cikkszám
SN058474
Gyártói cikkszám
95467
Gyártói típuskód
95467 Fuvea 1
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
700 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Süllyesztett LED-es lpt 5,5W 4000K 700lm matt nikkel Fueva 1