Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Szerelő keret felületre szereléshez 120x30 Salobrena lpt-hez SN022110 - 61361

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Szerelő keret felületre szereléshez 120x30 Salobrena lpt-hez SN022110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 303 mm

  • Szélesség - 1205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759613617

Sonepar cikkszám

SN022110

Gyártói cikkszám

61361

Gyártói típuskód

61361

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

303 mm

Szélesség:

1205 mm

Magasság:

50 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tartozék lámpatest beépítéshez ; Szerelő keret felületre szereléshez 120x30 Salobrena lpt-hez