Egyéb gyártó - Aeotec SmartThings hub (Zigbee + Z-Wave) SX090130 - AEO-HUB-SMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Internet-csatlakozás típusa - WLAN
Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt
Primer áramellátás - USB
Hosszúság - 127 mm
Szélesség - 129 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4251295701592
Sonepar cikkszám
SX090130
Gyártói cikkszám
AEO-HUB-SMT
Gyártói típuskód
AEO-HUB-SMT
Internet-csatlakozás típusa:
WLAN
Szerelési mód:
asztali készülék / falra szerelt
Primer áramellátás:
USB
Hosszúság:
127 mm
Szélesség:
129 mm
Magasság / mélység:
29 mm
Aeotec SmartThings hub (Zigbee + Z-Wave)