Egyéb gyártó - Akkumulátor 3,6V MEXCEL C 2500mAH Ni-Cd 146mmx25mm vezetékkel SN100123 - 132512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 2500 mAh
Hosszúság - 78.6 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 50 mm
Szélesség - 26.2 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100123
Gyártói cikkszám
132512
Gyártói típuskód
132512
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
2500 mAh
Hosszúság:
78.6 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
50 mm
Szélesség:
26.2 mm
Tömeg:
250 g
Akkumulátor 3,6V MEXCEL C 2500mAH Ni-Cd 146mmx25mm vezetékkel