Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Asalite Hűtőszekrény izzó E14 15W SY005940 - ASAL0034

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Asalite Hűtőszekrény izzó E14 15W SY005940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Foglalat - E14

  • Fényáram - 80 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005940

Gyártói cikkszám

ASAL0034

Gyártói típuskód

ASAL0034

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Lámpafeszültség:

220-240 V

Foglalat:

E14

Fényáram:

80 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

2800 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

26 mm

Teljes hossz:

54 mm

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Asalite Hűtőszekrény izzó E14 15W