Egyéb gyártó - Asalite Páraelszívó Izzó E14 40W SY005944 - ASAL0039/19114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 40-40 W
Lámpafeszültség - 220-240 V
Foglalat - E14
Fényáram - 350 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005944
Gyártói cikkszám
ASAL0039/19114
Gyártói típuskód
ASAL0039/19114
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Lámpafeszültség:
220-240 V
Foglalat:
E14
Fényáram:
350 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
2800 K
Halogén:
Nem
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Asalite Páraelszívó Izzó E14 40W