Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - BACO MUSH-HD DIA40 KEY EN418 RED IP66 SN079989 - L22GR01

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - BACO MUSH-HD DIA40 KEY EN418 RED IP66 SN079989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079989

Gyártói cikkszám

L22GR01

Gyártói típuskód

L22GR01

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22 mm

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Megvilágítható:

Nem

BACO MUSH-HD DIA40 KEY EN418 RED