Egyéb gyártó - BACO nyomógombfej RESET o 22 IP66 SN079355 - L22DR01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22 mm
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079355
Gyártói cikkszám
L22DR01
Gyártói típuskód
L22DR01
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Lencse formája:
kerek
Megvilágítható:
Nem
BACO nyomógombfej RESET o 22