Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - BACO rugóvisszatérítéses nyomógomb fej IP67 SN084692 - L21AD01

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - BACO rugóvisszatérítéses nyomógomb fej IP67 SN084692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb építési formája - nagy

  • Gomb színe - piros

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Megvilágítható - Nem

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084692

Gyártói cikkszám

L21AD01

Gyártói típuskód

L21AD01

Gomb építési formája:

nagy

Gomb színe:

piros

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

BACO rugóvisszatérítéses nyomógomb fej