Egyéb gyártó - Biztonsági élvédő hossz: 2000mm SN087897 - SENTIR edge 25.45 TTLL 1 L=2.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087897
Gyártói cikkszám
SENTIR edge 25.45 TTLL 1 L=2.0
Gyártói típuskód
SENTIR edge 25.45 TTLL 1 L=2,0 m
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC002025 ; Biztonsági élvédő hossz: 2000mm