Egyéb gyártó - Comfee VERVE12IU-B/VERVE12OU-B 3,5kW inverteres Split Klíma SN020884 - VERVE12IU-B/VERVE12OU-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020884
Gyártói cikkszám
VERVE12IU-B/VERVE12OU-B
Gyártói típuskód
VERVE12IU-B/VERVE12OU-B
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
3.5-3.5 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
275 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
188 mm
Fúvó-fokozatok száma:
4
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Comfee VERVE12IU-B/VERVE12OU-B 3,5kW inverteres Split Klíma