Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Csavarhúzó csillag PH0, 60mm, acél S2, 1000V mágneses SY010203 - HT1S920

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Csavarhúzó csillag PH0, 60mm, acél S2, 1000V mágneses SY010203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 0

  • Kivitel - egyenes

  • Teljes hossz - 60 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5901867179319

Sonepar cikkszám

SY010203

Gyártói cikkszám

HT1S920

Gyártói típuskód

HT1S920

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

0

Kivitel:

egyenes

Teljes hossz:

60 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Penge anyaga:

egyéb

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Csavarhúzó csillag PH0, 60mm, acél S2, 1000V mágneses