Egyéb gyártó - Csavarhúzó csillag PH0, 75mm, acél S2, mágneses SY010204 - HT1S020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 75 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5901867114112
Sonepar cikkszám
SY010204
Gyártói cikkszám
HT1S020
Gyártói típuskód
HT1S020
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
75 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Csavarhúzó csillag PH0, 75mm, acél S2, mágneses