Egyéb gyártó - Csavarhúzó csillag PH1, 80mm, acél S2, 1000V mágneses SY010205 - HT1S922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 80 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5901867114679
Sonepar cikkszám
SY010205
Gyártói cikkszám
HT1S922
Gyártói típuskód
HT1S922
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
80 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Csavarhúzó csillag PH1, 80mm, acél S2, 1000V mágneses