Egyéb gyártó - Csavarhúzó csillag PZ0, 60mm, acél S2, 1000V mágneses SY010207 - HT1S940
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 60 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5901867179326
Sonepar cikkszám
SY010207
Gyártói cikkszám
HT1S940
Gyártói típuskód
HT1S940
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
60 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Csavarhúzó csillag PZ0, 60mm, acél S2, 1000V mágneses