Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Egyéb gyártó - DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5 / 2MP IP Lite dómkamera SN154171 - IPC-HDW1230S-0280B-S5

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5 / 2MP IP Lite dómkamera SN154171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. infravörös távolság - 30 m

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP67

  • Horizontális látószög - 104-104 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154171

Gyártói cikkszám

IPC-HDW1230S-0280B-S5

Gyártói típuskód

IPC-HDW1230S-0280B-S5

Kivitel:

egyéb

Max. infravörös távolság:

30 m

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP67

Horizontális látószög:

104-104 °

Teljesítményfelvétel:

5.5 W

Tápfeszültség:

12-12 V

Feszültség fajtája:

DC

DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5 / 2MP IP Lite dómkamera