Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Elem gomb 3V lítium CR2450N SN101373 - CR2450N-REN

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Elem gomb 3V lítium CR2450N SN101373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • IEC-jelölés - CR 2477N

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101373

Gyártói cikkszám

CR2450N-REN

Gyártói típuskód

Lítium gomb CR2450N-RENATA

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

IEC-jelölés:

CR 2477N

Kivitel:

lítium

Elem gomb 3V lítium CR2450N