Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Fali LED-es lpt 8W 330lm 3000K SN134557 - 70638

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Fali LED-es lpt 8W 330lm 3000K SN134557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134557

Gyártói cikkszám

70638

Gyártói típuskód

SMD LED 8W 3000K 330LM

Fali LED-es lpt 8W 330lm 3000K