Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Fali LED-es lpt 8W 600lm 3300K 22x18cm SN154623 - 5996595810719

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Fali LED-es lpt 8W 600lm 3300K 22x18cm SN154623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3300-3300 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154623

Gyártói cikkszám

5996595810719

Gyártói típuskód

Lampadoro Angelo 22x18cm

Színhőmérséklet:

3300-3300 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

600 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Szélesség:

18 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

22 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Fali LED-es lpt 8W 600lm 3300K 22x18cm